EATON - Netzgerät, Einbau, für Analogeingang 2-fach

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 110773
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - ohne
Montageart - Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081103218
Sonepar Artikelnummer
120149226
Hersteller Artikelnummer
110773
Hersteller Typ
CMMZ-00/13
Hersteller Artikel Nr.:
110773
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Anzahl der versorgbaren Linien:
1
Max. Ausgangsstrom:
750 mA
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Breite:
53 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
53 mm
Mit LED-Anzeige:
Nein
Busspannung pufferbar:
Nein
Anzahl der integrierten Drosseln:
0
Sekundärspannung:
24 V
Leistungsaufnahme:
8 W
Schutzart (IP):
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.092 kg


