Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Netzgerät PSG, 1ph, 90-264VAC / 24VDC, 120W, 5A, IP20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Netzgerät PSG, 1ph, 90-264VAC / 24VDC, 120W, 5A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401394

  • 1. Ausgangsspannung - 21.6 .. 26 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 5 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786689791926

Sonepar Artikelnummer

121201678

Hersteller Artikelnummer

EP-401394

Hersteller Typ

PSG120E24SMB

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401394

1. Ausgangsspannung:

21.6 .. 26 V

Max. Ausgangsstrom 1:

5 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

5 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

0 V

Leistungsabgabe:

120 W

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

140 VA

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

1.7

Einbaubreite:

38 mm

Einbauhöhe:

124 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

30 mm

Höhe:

116.8 mm

Tiefe:

123.6 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.450 kg

Netzgerät, einphasig, Versorgungsspannung: 90 bis 264 V AC, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 5 A, Ausgangsleistung: 120 W, Betriebsumgebungstemperatur: -25 bis 70 °C, Verbindung: Schraubanschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussleistung: 140 W