Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Netzgerät PSL, 1ph, 90-264VAC / 24VDC, 30W, 1.25A, IP20

EATON
kopierenkopieren
EATON - Netzgerät PSL, 1ph, 90-264VAC / 24VDC, 30W, 1.25A, IP20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-401403

  • 1. Ausgangsspannung - 24 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0786676040235

Sonepar Artikelnummer

121201091

Hersteller Artikelnummer

EP-401403

Hersteller Typ

PSL30E24RP

Hersteller Artikel Nr.:

EP-401403

1. Ausgangsspannung:

24 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

90 .. 264 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

125 .. 375 V

2. Ausgangsspannung:

0 V

3. Ausgangsspannung:

0 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

90 .. 264 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

34 VA

Stabilisiert:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Einbaubreite:

53 mm

Einbauhöhe:

91 mm

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

53 mm

Höhe:

55.6 mm

Tiefe:

91 mm

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

Nein

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

1

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.140 kg

Netzgerät, einphasig, Versorgungsspannung: 90 bis 264 V AC, Nennausgangsspannung: 24 V DC, Ausgangsstrom: 1,25 A, Ausgangsleistung: 30 W, Betriebsumgebungstemperatur: -25 bis 71 °C, Verbindung: Schraubanschluss, Überspannungskategorie: II, Verschmutzungsgrad: 2, Anschlussleistung: 34 W