EATON - Neutral Module QSA125/160 TWIN 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192981
Breite - 493.5 mm
Höhe - 245.3 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001053
Sonepar Artikelnummer
120492843
Hersteller Artikelnummer
192981
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA125-160/D/3-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192981
Breite:
493.5 mm
Höhe:
245.3 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.295 kg


