EATON - Neutral Module QSA125/160 TWIN 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192982
Breite - 208.5 mm
Höhe - 237.2 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001428
Sonepar Artikelnummer
120492844
Hersteller Artikelnummer
192982
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA125-160/D/4-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192982
Breite:
208.5 mm
Höhe:
237.2 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.110 kg


