EATON - Neutral Module QSA250/400 SINGLE 4p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192984
Breite - 115 mm
Höhe - 302 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001435
Sonepar Artikelnummer
120492846
Hersteller Artikelnummer
192984
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA250-400/4-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192984
Breite:
115 mm
Höhe:
302 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.080 kg


