EATON - Neutral Module QSA250 SINGLE 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192983
Breite - 421 mm
Höhe - 320 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001060
Sonepar Artikelnummer
120492845
Hersteller Artikelnummer
192983
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA250/3-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192983
Breite:
421 mm
Höhe:
320 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.275 kg


