EATON - Neutral Module QSA400 SINGLE 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192985
Breite - 436.8 mm
Höhe - 327.8 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001442
Sonepar Artikelnummer
120492847
Hersteller Artikelnummer
192985
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA400/3-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192985
Breite:
436.8 mm
Höhe:
327.8 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


