EATON - Neutral Module QSA63 TWIN 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192979
Breite - 484.5 mm
Höhe - 194.3 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001404
Sonepar Artikelnummer
120492841
Hersteller Artikelnummer
192979
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA63/D/3-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192979
Breite:
484.5 mm
Höhe:
194.3 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.350 kg


