EATON - Neutral Module QSA800 3p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192989
Breite - 464.5 mm
Höhe - 462.8 mm
Mit Kabeleinführung - Nein
Mit Schloss - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001480
Sonepar Artikelnummer
120492848
Hersteller Artikelnummer
192989
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA800/3-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192989
Breite:
464.5 mm
Höhe:
462.8 mm
Mit Kabeleinführung:
Nein
Mit Schloss:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 2b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 3b:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4a:
Nein
Für innere Unterteilung Form 4b:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.420 kg


