EATON - Neutral Module QSA800 4p
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 192990
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 800 mm
Breite - 212.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9010238001497
Sonepar Artikelnummer
120492849
Hersteller Artikelnummer
192990
Hersteller Typ
XTPFUN-QSA800/4-DF
Hersteller Artikel Nr.:
192990
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Breite:
212.5 mm
Höhe:
432.1 mm
Tiefe:
2 mm
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.120 kg


