Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 125 A, 22 x 58 mm, IEC

EATON
kopierenkopieren
EATON - Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 125 A, 22 x 58 mm, IEC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - C22NL

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Nein

  • Baugröße - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590495943

Sonepar Artikelnummer

120925320

Hersteller Artikelnummer

C22NL

Hersteller Typ

C22NL

Hersteller Artikel Nr.:

C22NL

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Baugröße:

sonstige

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85363010

Gewicht:

0.018 kg

Sicherungszubehör, Neutralleiterbrücke, Niederspannung, 125 A, 22 x 58 mm, IEC, für Sicherungshalter Größe 22 x 58 mm