EATON - NEXITECH Deckeneinbauset (Ausenmaße 272x95mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-FC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaurahmen
Farbe - Edelstahl
Werkstoff - Stahl
Länge - 167 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191600549
Sonepar Artikelnummer
120384890
Hersteller Artikelnummer
NEXI-FC
Hersteller Typ
NEXI-FC-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-FC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaurahmen
Farbe:
Edelstahl
Werkstoff:
Stahl
Länge:
167 mm
Breite:
120 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.124 kg


