EATON - NEXITECH Einbaudose (Außenmass 272x100mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einbaugehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 285 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191600525
Sonepar Artikelnummer
120384899
Hersteller Artikelnummer
NEXI-RB
Hersteller Typ
NEXI-RB-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-RB
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einbaugehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
285 mm
Breite:
109 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
44 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.100 kg


