EATON - NEXITECH ISO Piktogramm Scheibe mit 7 Folien f.IP Ausführung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEX-IP
Ausführung - Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg
Richtung - sonstige
Doppelseitig - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191603526
Sonepar Artikelnummer
120632355
Hersteller Artikelnummer
NEXI-PLEX-IP
Hersteller Typ
NEXI-PLEX-IP-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-PLEX-IP
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Rettungsweg
Richtung:
sonstige
Doppelseitig:
Ja
Länge:
315 mm
Breite:
167 mm
Erkennungsweite:
30 m
Materialstärke:
5 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.347 kg


