EATON - NEXITECH LED 150LM 3H IP65 CGLINE+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI150-3H-CGL-IP
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191602765
Sonepar Artikelnummer
120802202
Hersteller Artikelnummer
NEXI150-3H-CGL-IP
Hersteller Typ
NEXITECH LED 150LM 3H IP65 CGLINE+
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI150-3H-CGL-IP
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Max. Systemleistung:
3.6 W
Farbtemperatur:
5053 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
16.3 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Leistungsfaktor:
0.55
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
125 mm
Höhe/Tiefe:
53 mm
Länge:
308 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Einbaulänge:
272 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.773 kg


