Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH LED 1h IA CGLine+ IP40

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH LED 1h IA CGLine+ IP40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI1HIA-CGL

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegkennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Ja

  • Schutzart (IP) - IP40

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191609276

Sonepar Artikelnummer

121240395

Hersteller Artikelnummer

NEXI1HIA-CGL

Hersteller Typ

NEXI1HIA-CGL

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI1HIA-CGL

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegkennzeichnung

Mit Piktogramm:

Ja

Schutzart (IP):

IP40

Max. Systemleistung:

3.9 W

Farbtemperatur:

5053 K

Nennbetriebsdauer:

1 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

48

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK03

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 30 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

80 lm

Leistungsfaktor:

0.41

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

110 mm

Höhe/Tiefe:

40 mm

Länge:

290 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Einbaulänge:

272 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054940

Gewicht:

0.632 kg

Eaton NexiTech LED, Rettungszeichen mit Increased Affordance, 20 m Erkennungsweite, CGLine + Technologie, LED, Dauer-/Bereitschaftslicht, IP40, 80 lm, 1 Stunde Betriebsdauer