Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH LED 250 MAINS 230V IP65

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH LED 250 MAINS 230V IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI250-230-IP

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein

  • Geeignet für Dauerschaltung - Nein

  • Mit Fernschalteranschluss - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191806323

Sonepar Artikelnummer

121269315

Hersteller Artikelnummer

NEXI250-230-IP

Hersteller Typ

NEXITECH LED 250 MAINS 230V IP65

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI250-230-IP

Mit Piktogramm:

Nein

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Anzahl der Leuchtenköpfe:

29

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

308 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.493 kg

Eaton NexiTech LED, 250lm, 230V, IP65, Mains