Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH LED 250lm 1.5H IP65 AT

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH LED 250lm 1.5H IP65 AT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI250-AT-IP

  • Montageart - Aufbau/Einbau

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191603090

Sonepar Artikelnummer

120632367

Hersteller Artikelnummer

NEXI250-AT-IP

Hersteller Typ

NEXI250-AT-IP-EINZELBATTERIELEUCHTE

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI250-AT-IP

Montageart:

Aufbau/Einbau

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

3.6 W

Farbtemperatur:

5053 K

Nennbetriebsdauer:

1.5 h

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Ja

Mit Fernbedienung:

Nein

Akkutechnologie:

NiCd

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

ohne

Anzahl der Leuchtenköpfe:

48

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

16.3 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

5 .. 30 °C

Lichtstrom im Standby-Betrieb:

60 lm

Leistungsfaktor:

0.55

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

308 mm

Einbaubreite:

95 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

96 mm

Einbaulänge:

272 mm

Polzahl:

2

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Steckanschluss

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.375 kg

Eaton NexiTech LED, Sicherheitsbeleuchtung / Rettungszeichen, 20 m Erkennungsweite, Fluchtwegausleuchtung, Auto-Test, LED, Dauer- / Bereitschaftsbetrieb, IP65, 250 lm, 1,5 Stunden Lebensdauer