Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH LED 250lm CG-S IP65

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH LED 250lm CG-S IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI250-CGS-IP

  • Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 5053 K

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191603113

Sonepar Artikelnummer

120802204

Hersteller Artikelnummer

NEXI250-CGS-IP

Hersteller Typ

NEXI250-CGS-IP

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI250-CGS-IP

Funktion:

Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

5053 K

Geeignet für Kennzeichnungsart:

Einlegeblatt/-platte

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Akkutechnologie:

sonstige

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Fassung:

sonstige

Anzahl der Leuchtenköpfe:

29

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Lichtverteiler:

Reflektor

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Erkennungsweite:

20 m

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

308 mm

Einbaubreite:

290 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Einbaulänge:

110 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.450 kg

Eaton NEXITECH LED 250 lm CG-S IP65 (NEXI250-CGS-IP). LED-Sicherheitsleuchte für die Eaton-CG-S-Notbeleuchtungsanlage, 250 lm, IP65-Schutzart für feuchte und staubige Umgebungen.