EATON - NEXITECH LED 400LM 1H30 CGLINE+

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI400-CGL
Montageart - Aufbau/Einbau
Funktion - Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm - Nein
Schutzart (IP) - IP40
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191602420
Sonepar Artikelnummer
120802206
Hersteller Artikelnummer
NEXI400-CGL
Hersteller Typ
NEXI400-CGL
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI400-CGL
Montageart:
Aufbau/Einbau
Funktion:
Rettungswegbeleuchtung/-kennzeichnung
Mit Piktogramm:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Max. Systemleistung:
3.6 W
Farbtemperatur:
5053 K
Nennbetriebsdauer:
1.5 h
Geeignet für Kennzeichnungsart:
Einlegeblatt/-platte
Geeignet für Bereitschaftsschaltung:
Nein
Geeignet für Dauerschaltung:
Nein
Mit Fernschalteranschluss:
Ja
Mit Fernbedienung:
Nein
Akkutechnologie:
NiCd
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
ohne
Anzahl der Leuchtenköpfe:
48
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Spannungsart:
AC
Nennspannung:
220 .. 240 V
Nennstrom:
16.3 mA
Betriebsgerät:
LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät:
Nein
Lichtverteiler:
Reflektor
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Schlagfestigkeit:
IK03
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
Nein
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:
5 .. 30 °C
Lichtstrom im Standby-Betrieb:
60 lm
Leistungsfaktor:
0.6
Erkennungsweite:
20 m
Breite:
110 mm
Höhe/Tiefe:
40 mm
Länge:
290 mm
Einbaubreite:
95 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
96 mm
Einbaulänge:
272 mm
Polzahl:
2
Leiterquerschnitt:
2.5 mm²
Anschlussart:
Steckanschluss
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94056120
Gewicht:
0.636 kg


