Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH LED 500 MAINS 230V IP65

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH LED 500 MAINS 230V IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI500-230-IP

  • Mit Piktogramm - Nein

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 6.9 W

  • Geeignet für Bereitschaftsschaltung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191806330

Sonepar Artikelnummer

121269317

Hersteller Artikelnummer

NEXI500-230-IP

Hersteller Typ

NEXITECH LED 500 MAINS 230V IP65

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI500-230-IP

Mit Piktogramm:

Nein

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

6.9 W

Geeignet für Bereitschaftsschaltung:

Nein

Geeignet für Dauerschaltung:

Nein

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

Nein

Anzahl der Leuchtenköpfe:

60

Gehäusefarbe:

weiß

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Austauschbares Betriebsgerät:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Breite:

125 mm

Höhe/Tiefe:

53 mm

Länge:

308 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.503 kg

Eaton NexiTech LED, 500lm, 230V, IP65, Mains