EATON - NEXITECH LED IP65 SET

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NEXI-IP
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Schutzgehäuse
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 308 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3660191600501
Sonepar Artikelnummer
120384891
Hersteller Artikelnummer
NEXI-IP
Hersteller Typ
NEXI-IP-ZUBEHÖR
Hersteller Artikel Nr.:
NEXI-IP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schutzgehäuse
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
308 mm
Breite:
125 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
53 mm
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.346 kg


