Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH/LITE 45° WALL BASE

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH/LITE 45° WALL BASE

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-WB45

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 293 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191806187

Sonepar Artikelnummer

120802210

Hersteller Artikelnummer

NEXI-WB45

Hersteller Typ

NEXITECH/LITE 45° WALL BASE

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-WB45

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Befestigungssatz

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

293 mm

Breite:

103 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

125 mm

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.180 kg

Eaton Nexi 45° Wandadapter (IP40/IP65)