Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NEXITECH PANEL OPAL 20 U-U ISO High Unifor.

EATON
kopierenkopieren
EATON - NEXITECH PANEL OPAL 20 U-U ISO High Unifor.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - NEXI-PLEXO-20-UU

  • Ausführung - Acrylglasplatte

  • Bedeutung des Piktogramms - Rettungsweg

  • Richtung - geradeaus/nach oben

  • Doppelseitig - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3660191614447

Sonepar Artikelnummer

120707163

Hersteller Artikelnummer

NEXI-PLEXO-20-UU

Hersteller Typ

NEXI-PLEXO-20-UU-ZUBEHÖR

Hersteller Artikel Nr.:

NEXI-PLEXO-20-UU

Ausführung:

Acrylglasplatte

Bedeutung des Piktogramms:

Rettungsweg

Richtung:

geradeaus/nach oben

Doppelseitig:

Ja

Länge:

291 mm

Breite:

23 mm

Erkennungsweite:

20 m

Materialstärke:

5 mm

Herkunftsland:

GR

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.259 kg

Eaton NEXITECH Piktogramm-Panel OPAL 20 U-U, ISO High, Uniforming für Sicherheitsleuchte NEXI-PLEXO-20. Lichtstreuendes Piktogrammpanel für NEXITECH-Notleuchten in der U-U-Ausführung für spiegelbildliche Darstellung.