Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 0 DUAL IN

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH FUSE 125A 500V GL/GG SIZE 0 DUAL IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 125NHG0B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH0

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 125 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590430098

Sonepar Artikelnummer

120802023

Hersteller Artikelnummer

125NHG0B

Hersteller Typ

NH FUSE 125A 500V GG/GL SIZE 0

Hersteller Artikel Nr.:

125NHG0B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH0

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

125 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.299 kg

NH-SICHERUNG 125 A 500 V GG/GL GRÖSSE 0