Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH FUSE 160A 660V GL/GG SIZE 00 DUAL IN

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160NHG00B-660

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 660 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590437202

Sonepar Artikelnummer

121237650

Hersteller Artikelnummer

160NHG00B-660

Hersteller Typ

160NHG00B-660

Hersteller Artikel Nr.:

160NHG00B-660

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

660 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

50 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

13 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.216 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 660 V, NH00, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2. Ausschaltvermögen 50 kA