Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH FUSE 250A 500V GL/GG SIZE 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250NHG1BI

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590469685

Sonepar Artikelnummer

120925314

Hersteller Artikelnummer

250NHG1BI

Hersteller Typ

250NHG1BI

Hersteller Artikel Nr.:

250NHG1BI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.407 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH1, gL/gG, IEC, Doppelanzeige, quadratischer Körper mit Messerkontakten, isolierte Grifflaschen, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Optionales Zubehör Sicherungshalter SD1-D