Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH FUSE 63AMP 690V gG SIZE 00 DUAL IND

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH FUSE 63AMP 690V gG SIZE 00 DUAL IND

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 63NHG00B-690

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH00

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590485425

Sonepar Artikelnummer

120802134

Hersteller Artikelnummer

63NHG00B-690

Hersteller Typ

NH FUSE 63A 690V GG SIZE 00

Hersteller Artikel Nr.:

63NHG00B-690

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH00

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

63 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.216 kg

NH-SICHERUNG 63 A 690 V gG GRÖSSE 00