Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Phasentrennwand 160A NH00

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Phasentrennwand 160A NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SD00-PB

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Reiterausführung - Nein

  • Einschwenkvorrichtung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

121269324

Hersteller Artikelnummer

SD00-PB

Hersteller Typ

SIZE 00 PHASE BARRIER KIT

Hersteller Artikel Nr.:

SD00-PB

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.001 kg

Sicherungszubehör, Phasentrennwandbausatz, Niederspannung, 160 A, AC 690 V, NH00, IEC, Lieferumfang: 2 Phasentrennwände