Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICH 35A GR00 BIS 500VAC

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICH 35A GR00 BIS 500VAC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40043119666

  • Herkunftsland - IN

  • Zolltarifnummer - 85361050

  • Gewicht - 0.120 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4012539340041

Sonepar Artikelnummer

120801860

Hersteller Artikelnummer

40043119666

Hersteller Typ

40043119666

Hersteller Artikel Nr.:

40043119666

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

0.120 kg

NH-Sicherung 35A GR00 bis 500VAC von Eaton. Großstrom-Sicherung für Hauptverteilerschränke. Schnelle Auslösecharakteristik für Personenschutz. Einfacher Austausch ohne Werkzeug.