Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICHERUNG 100 A 400 V GG/GL GRÖSSE 02

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICHERUNG 100 A 400 V GG/GL GRÖSSE 02

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100NHG02BI-400

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH02

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590428200

Sonepar Artikelnummer

121237590

Hersteller Artikelnummer

100NHG02BI-400

Hersteller Typ

100NHG02BI-400

Hersteller Artikel Nr.:

100NHG02BI-400

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH02

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

100 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

6.6 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.427 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 100 A, AC 400 V, NH02, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, isolierte Grifflaschen, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2. Ausschaltvermögen 120 kA