Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICHERUNG 250 A 500 V GL/GG GRÖSSE 03

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICHERUNG 250 A 500 V GL/GG GRÖSSE 03

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 250NHG03BI

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH03

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590469623

Sonepar Artikelnummer

121239430

Hersteller Artikelnummer

250NHG03BI

Hersteller Typ

250NHG03BI

Hersteller Artikel Nr.:

250NHG03BI

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH03

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

250 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

20 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.657 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 250 A, AC 500 V, NH03, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, isolierte Grifflaschen, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA