Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICHERUNG 400 A 400 V GG/GL GRÖSSE 2

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICHERUNG 400 A 400 V GG/GL GRÖSSE 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 400NHG2BI-400

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Bemessungsspannung AC - 400 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590479813

Sonepar Artikelnummer

120802117

Hersteller Artikelnummer

400NHG2BI-400

Hersteller Typ

400NHG2BI-400

Hersteller Artikel Nr.:

400NHG2BI-400

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

400 A

Bemessungsspannung AC:

400 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Ja

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

24 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.659 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 400 A, AC 400 V, NH2, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, isolierte Grifflaschen, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2. Ausschaltvermögen 120 kA