Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICHERUNG 800 A 440 V GG/GL GRÖSSE 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICHERUNG 800 A 440 V GG/GL GRÖSSE 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800NHG3B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 440 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590490313

Sonepar Artikelnummer

121239765

Hersteller Artikelnummer

800NHG3B

Hersteller Typ

800NHG3B

Hersteller Artikel Nr.:

800NHG3B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

440 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

59 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.069 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 800 A, AC 440 V, NH3, gL/gG, IEC, Kombi-Kennmeldersystem, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA