Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-SICHERUNG 800 A 690 V GG/GL GRÖSSE 4

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-SICHERUNG 800 A 690 V GG/GL GRÖSSE 4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 800NHG4B-690

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH4

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 800 A

  • Bemessungsspannung AC - 690 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590323819

Sonepar Artikelnummer

121239766

Hersteller Artikelnummer

800NHG4B-690

Hersteller Typ

800NHG4B-690

Hersteller Artikel Nr.:

800NHG4B-690

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH4

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

800 A

Bemessungsspannung AC:

690 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Stirnkennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

61 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361050

Gewicht:

2.668 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 800 A, AC 690 V, NH4, gL/gG, IEC, einfacher (oberer) Kennmelder, quadratischer Körper mit geschlitzten Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2