Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.01 500V 10A

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.01 500V 10A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 10NHG01B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH01

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590428903

Sonepar Artikelnummer

120401532

Hersteller Artikelnummer

10NHG01B

Hersteller Typ

NH FUSE 10A 500V GG/GL SIZE 01

Hersteller Artikel Nr.:

10NHG01B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH01

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

10 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361010

Gewicht:

0.295 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 10 A, AC 500 V, NH01, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, Vierkantkörper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA