Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.02 500V 160A

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.02 500V 160A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 160NHG02B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH02

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590437318

Sonepar Artikelnummer

120401539

Hersteller Artikelnummer

160NHG02B

Hersteller Typ

NH FUSE 160A 500V GG/GL SIZE 02

Hersteller Artikel Nr.:

160NHG02B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH02

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

160 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Bemessungsabschaltvermögen AC:

120 kA

Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:

12 W

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.392 kg

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 160 A, AC 500 V, NH02, gL/gG, IEC, Doppelkennmelder, quadratischer Körper mit Messerkontakten, spannungsführende Grifflasche, IEC 60269-2 Sicherungssystem A, DIN 43620, VDE 0636-2, Ausschaltvermögen 120 kA, Zubehör optional Sicherungshalter SD2-D