Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.1 500V 200A

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.1 500V 200A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 200NHG1B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH1

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 200 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590467209

Sonepar Artikelnummer

120401548

Hersteller Artikelnummer

200NHG1B

Hersteller Typ

NH FUSE 200A 500V GG/GL SIZE 1

Hersteller Artikel Nr.:

200NHG1B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH1

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

200 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.407 kg

NH Sicherung 200A 500V GG/GL Größe 1