Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.2 500V 315A

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.2 500V 315A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 315NHG2B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH2

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 315 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5027590420587

Sonepar Artikelnummer

120401574

Hersteller Artikelnummer

315NHG2B

Hersteller Typ

NH FUSE 315A 500V GG/GL SIZE 2

Hersteller Artikel Nr.:

315NHG2B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH2

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

315 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

0.659 kg

NH-SICHERUNG 315 A 500 V GG/GL GRÖSSE 2