Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.3 500V 500A

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungseinsatz GR.3 500V 500A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 500NHG3B

  • Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH3

  • Spannungsart - AC

  • Bemessungsstrom - 500 A

  • Bemessungsspannung AC - 500 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Stück

  • Standardartikel

EAN

5027590482745

Sonepar Artikelnummer

120401598

Hersteller Artikelnummer

500NHG3B

Hersteller Typ

NH FUSE 500A 500V GG/GL SIZE 3

Hersteller Artikel Nr.:

500NHG3B

Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:

NH3

Spannungsart:

AC

Bemessungsstrom:

500 A

Bemessungsspannung AC:

500 V

Betriebsklasse nach IEC 60269:

gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)

Ausführung Kennmelder:

Kombikennmelder

Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):

Nein

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

85361090

Gewicht:

1.027 kg

NH-SICHERUNG 500 A 500 V GG/GL GRÖSSE 3