Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste 250A, Grösse 1

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste 250A, Grösse 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149439

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081457755

Sonepar Artikelnummer

120802510

Hersteller Artikelnummer

149439

Hersteller Typ

FCFSDNH1BB185-CTO

Hersteller Artikel Nr.:

149439

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

250 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH1

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP2X

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

0 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Nein

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Ja

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

5.574 kg

Phasenmittenabstand 185 mm Größe 1 bis Größe 3 für Transformator-Montageposition