EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste-3P, Baugröße NH1, 250A, Einspeisung beliebig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 179756
Ausführung - Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu - 250 A
Anschlussart Hauptstromkreis - Schienenanschluss
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081748723
Sonepar Artikelnummer
120505726
Hersteller Artikelnummer
179756
Hersteller Typ
NHW-SLS-1
Hersteller Artikel Nr.:
179756
Ausführung:
Sicherungslasttrenner
Bemessungsdauerstrom Iu:
250 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schienenanschluss
Polzahl:
3
Baugröße des Sicherungseinsatzes:
NH1
Doppelt unterbrechend:
Ja
Schienenmittenabstand 40 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 50 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 60 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 100 mm:
Nein
Schienenmittenabstand 185 mm:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
1000 V
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Ausgelöstmeldung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85361090
Gewicht:
4.990 kg


