EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste 400A, Grösse 2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 149440
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V
Bemessungsdauerstrom Iu - 400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze - NH1, NH2
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015081457762
Sonepar Artikelnummer
120802511
Hersteller Artikelnummer
149440
Hersteller Typ
FCFSDNH2BB185-CTO
Hersteller Artikel Nr.:
149440
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
400 A
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH1, NH2
Polzahl:
3
Ausführung des Betätigungselements:
Deckelgriff
Schutzart (IP), frontseitig:
IP2X
Ausführung als Hauptschalter:
Nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
Nein
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:
0 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
120 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
0 kA
Mit Sicherungsüberwachung:
Ja
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Kabeleinführung:
sonstige
Mit Steckverbindern bestückt:
Ja
Geeignet für Bodenmontage:
Nein
Geeignet für Frontmontage:
Ja
Geeignet für Sammelschienenaufbau:
Ja
Position des Betätigungselements:
vorne
Motorantrieb optional:
Nein
Motorantrieb integriert:
Nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
5.023 kg


