Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste 630A, Grösse 3

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungslast-Schaltleiste 630A, Grösse 3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 149441

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 630 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH2, NH3

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015081457779

Sonepar Artikelnummer

120802512

Hersteller Artikelnummer

149441

Hersteller Typ

FCFSDNH3BB185-CTO

Hersteller Artikel Nr.:

149441

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

630 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH2, NH3

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

IP2X

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

120 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

3 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Ja

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Ja

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

6.562 kg

Phasenmittenabstand 185 mm Größe 1 bis Größe 3 für Transformator-Montageposition