Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungslasttrenner 3p, Anschluss oben

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungslasttrenner 3p, Anschluss oben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - EP-500619

  • Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC - 690 V

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A

  • Geeignet für Sicherungseinsätze - NH000

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

9010653026082

Sonepar Artikelnummer

121126953

Hersteller Artikelnummer

EP-500619

Hersteller Typ

XNH000-S125-BT-TOP

Hersteller Artikel Nr.:

EP-500619

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:

690 V

Bemessungsdauerstrom Iu:

125 A

Geeignet für Sicherungseinsätze:

NH000

Polzahl:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Deckelgriff

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Ausführung als Hauptschalter:

Nein

Ausführung als Sicherheitsschalter:

Nein

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V:

0 kW

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:

80 kA

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:

5 kA

Mit Sicherungsüberwachung:

Nein

Anschlussart Hauptstromkreis:

Rahmenklemme

Kabeleinführung:

sonstige

Mit Steckverbindern bestückt:

Nein

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Sammelschienenaufbau:

Ja

Position des Betätigungselements:

vorne

Motorantrieb optional:

Nein

Motorantrieb integriert:

Nein

Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.625 kg

NH-Sicherungslasttrenner 3p Rahmenklemme 1,5 - 50 mm², Sammelschiene 60mm, Kabelanschluss oben, NH000