Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungsunterteil 250A - Nachfolger

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungsunterteil 250A - Nachfolger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289016

  • Baugröße - NH1

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082890162

Sonepar Artikelnummer

121282901

Hersteller Artikelnummer

289016

Hersteller Typ

GSU1

Hersteller Artikel Nr.:

289016

Baugröße:

NH1

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

250 A

Reiterausführung:

Ja

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

1.600 kg

Sicherungsunterteil, Bemessungsbetriebsstrom 250 A, max. Sicherungseinsatz 500 V/250 A, max. Sicherungseinsatz 690 V/200 A, Größe NH1