EATON - NH-Sicherungsunterteil, 3p, 160A, 160A/500V, 100A/690V, Grösse 00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 026741
Baugröße - NH00
Montageart - zum Anschrauben
Anschlussart - Schraubklemme
Polzahl - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015080267416
Sonepar Artikelnummer
120204529
Hersteller Artikelnummer
026741
Hersteller Typ
GS00-160
Hersteller Artikel Nr.:
026741
Baugröße:
NH00
Montageart:
zum Anschrauben
Anschlussart:
Schraubklemme
Polzahl:
3
Bemessungsstrom:
160 A
Reiterausführung:
Nein
Einschwenkvorrichtung:
Nein
Mit zusätzlichem Kontakt:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.530 kg


