Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungsunterteil 400A - Nachfolger

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungsunterteil 400A - Nachfolger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289017

  • Baugröße - NH2

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082890179

Sonepar Artikelnummer

121282902

Hersteller Artikelnummer

289017

Hersteller Typ

GSU2

Hersteller Artikel Nr.:

289017

Baugröße:

NH2

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

400 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

2.100 kg

Niederspannungs-NBC-Sicherungssockel, Bemessungsbetriebsstrom 400 A, max. Sicherungseinsatz 400 A/500 V bis 315 A/690 V, Baugröße NH2