Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

EATON - NH-Sicherungsunterteil 630A - Nachfolger

EATON
kopierenkopieren
EATON - NH-Sicherungsunterteil 630A - Nachfolger

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 289018

  • Baugröße - NH3

  • Montageart - zum Anschrauben

  • Anschlussart - Steckverbinder M10

  • Polzahl - 3

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015082890186

Sonepar Artikelnummer

121282903

Hersteller Artikelnummer

289018

Hersteller Typ

GSU3

Hersteller Artikel Nr.:

289018

Baugröße:

NH3

Montageart:

zum Anschrauben

Anschlussart:

Steckverbinder M10

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

630 A

Reiterausführung:

Nein

Einschwenkvorrichtung:

Nein

Mit zusätzlichem Kontakt:

Nein

Halogenfrei:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

3.035 kg

Niederspannungs-NBC-Sicherungssockel, Bemessungsbetriebsstrom 630 A, max. Sicherungseinsatz 630 A/500 V bis 500 A/690 V, Baugröße NH3